TAKEX(タケナカエンジニアリング)
徘徊お知らせお待ちくん
電源
アルカリ電池(単3×2本)
幅(cm)
送信機:3、マットセンサ-:80
厚さ(cm)
送信機:14.25、マットセンサ-:0.6
奥行き(cm)
送信機:2.2、マットセンサ-:30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62013543
HS-W(T)
卓上受信器
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62013552
HS-W(KE)
携帯型受信器
¥
119,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください