TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん
電源
アルカリ電池(単4×2本)
幅(cm)
80(送信部除く)
縦(cm)
40(送信部除く)
厚さ(cm)
0.6(送信部除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62013577
HW-M48(KE)
携帯型受信器
¥
141,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62013568
HW-M48(T)
卓上受信器
¥
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください