TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ワイヤレス起き上がりくん
電源
アルカリ電池(単4×2本)
幅(cm)
80(送信部除く)
縦(cm)
25(送信部除く)
厚さ(cm)
0.4(送信部除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62013595
HW-BS3(KE)
携帯型受信器
¥
145,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62013586
HW-BS3(T)
卓上受信器
¥
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください