ワイヤレス徘徊お知らせけいたいクン

ワイヤレス徘徊お知らせけいたいクン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×1幅(cm)送信機:4.5×1.1、受信送信機:9.1縦(cm)受信送信機:24.5厚さ(cm)受信送信機:11.95内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62013613ACW-S(KE)携帯型受信器
169,500
169,000
185,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
62013604ACW-S(T)卓上受信器
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする