TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ワイヤレス緊急呼出セット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源
幅(cm)
高さ(cm)
厚さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62013622
EC-2P(T)
ペンダント型送信機
コイン型リチウム電池CR2032×1※卓上型受信機タイプです。
送信機:4
送信機:6.5
送信機:1.4
¥
58,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62013638
EC-B(T)
トイレ・浴室用送信機
アルカリ電池(単4×2本)※卓上型受信機タイプです。
送信機:8.4
送信機:12.5
送信機:3.7
¥
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください