TAKEX(タケナカエンジニアリング)
徘徊お知らせ開見ちゃん
付属品
両面テープ、スペーサー、入切ステッカー
材質
樹脂
電源
専用リチウム電池CR17450E-R-CM1
幅(cm)
送信機:3
高さ(cm)
送信機:16.62
奥行き(cm)
送信機:2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62013647
HCS-115(T)
卓上受信器
¥
63,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62013656
HCS-115(KE)
携帯型受信器
¥
82,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください