TAKEX(タケナカエンジニアリング)
徘徊お知らせ感知くん
材質
ABS樹脂
質量(g)
230(電池除く)
電源
送信機:アルカリ電池(単3×2本)、センサーエリア交換レンズ2個(M・L)、受信機:ACアダプター
幅(cm)
送信機:15
高さ(cm)
送信機:10.5
奥行き(cm)
送信機:8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62013665
HCS-106(T)
卓上受信器
¥
68,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62013674
HCS-106(KE)
携帯型受信器
¥
87,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください