立位お知らせたつおくん

立位お知らせたつおくん - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
材質樹脂電源アルカリ電池(単3×2本)幅(cm)送信機:3、着座センサー:33高さ(cm)送信機:14.25厚さ(cm)着座センサー:0.6奥行き(cm)送信機:2.2、着座センサー:33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62013683HS-WK(T)卓上受信器
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62013692HS-WK(KE)携帯型受信器
117,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする