曜日別特売

ワイヤレスチャイム徘徊感知器(EWS-20+EWS-03)

ワイヤレスチャイム徘徊感知器(EWS-20+EWS-03) - 昭和貿易

音量5段階4台まで感知器を増やすことができます。
電池を使用するので、持ち運びが可能(受信器)。
電池を使用するので、感知器は電源のない所にも設置可能。
2分間の着信履歴ランプ付き。

材質プラスチック厚さ(mm)受信器:約4、感知器:約6.8質量(g)受信器:約134、感知器:約128電源受信器:アルカリ単3乾電池3個(別売)、感知器:アルカリ単3乾電池3個(別売)幅(cm)受信器:約13.7、感知器:約13.9高さ(cm)受信器:約8.4、感知器:約4.5電波到達距離(m)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62013832EWS-5001
8,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする