淡野製作所
ギムニクカラーボールPLUS
何か刺さっても破裂しません。
背筋・腹筋・股関節・脚部などをバランスよく鍛えます。
充分に空気を入れる時はポンプをお使いください
材質
塩化ビニル
耐荷重(kg)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62014803
D5421R
レッド
750
Φ55
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62014812
D5422B
ブルー
1250
Φ65
¥
7,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
62014828
D5423Y
イエロー
1600
Φ75
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください