豊通オールライフ
重錘バンド
材質
発泡レザーPVC、鉛球
幅(cm)
14
長さ(cm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62014925
-
0.5
ピンク
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
62014934
-
1
パープル
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
62014943
-
1.5
グリーン
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
62014952
-
2
イエロー
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください