Lucky west
ヨガマット
ストレッチで、よりダイエット効果をアップ!
材質
PCV
質量(kg)
1
幅(cm)
約61
厚さ(cm)
約0.4
奥行き(cm)
約173
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62014995
-
ブルー
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62015004
-
ピンク
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62015013
LEX-917GR
グリーン
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62015022
LEX-916PU
パープル
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください