曜日別特売

三角バランスストーン

三角バランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]三角バランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]三角バランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]三角バランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]三角バランスストーン - アーテック[学校教材・教育玩具]

遊びながらバランス感覚を育てる!カラフルバランスストーン!
自由に並べて踏んだり渡ったりしながら、遊び感覚でバランス運動が楽しめるバランスストーンです。高さや形の異なるストーンを組み合わせることで難易度を調整でき、年齢や成長に合わせて体幹やバランス感覚を自然に鍛えられます。滑りにくく安定感のある設計で、屋内外の運動遊びや保育施設、家庭での体づくりに安心して使える運動アイテムです。重ねることができるので、コンパクトに収納可能です。

セット内容
バランスストーン(小)×4、バランスストーン(中)×4、バランスストーン(大)×2、バランスストーン(特大)×1
材質
バランスストーン:PP、滑り止め:TPE
寸法(mm)
小:230×240×40、中:340×350×80、大:370×380×160、特大:400×400×200
内容量
1セット(11個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611150175853
オープン
11,819
13,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする