曜日別特売

座コンピス

座コンピス - 昭和貿易

座面の高さが、2cmピッチで16cm調節可能で、動作を楽にします。
キャスターは4輪ともストッパー付きです。

奥行き(cm)54内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
幅(cm)
キャスター
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62015616ビニ-ルビニールレザー10.357、座幅:38~5474~90
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62015625ビニ-ルビニールレザー10.357、座幅:32~4868~84
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62015634アクリルアクリル製1057、座幅:38~5474~90
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62015643アクリルアクリル製1057、座幅:32~4868~84
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする