曜日別特売

シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN

シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN - パナソニックエイジフリー・ライフテック

防かび&やわらかクッションで大好評です。
方向転換をサポートする360度回転座面です。
おりたたみも可能です。

材質アルミニウム、ポリエチレン、EVA質量(kg)6.4幅(cm)折りたたみ時:48.5~52高さ(cm)折りたたみ時:87~97奥行き(cm)折りたたみ時:30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62016045PN-L41221BRモカブラウン
40,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
62016027PN-L41221Aブルー
40,300
取扱い終了
代替品有
62016036PN-L41221Dオレンジ
36,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62016027PN-L41221A73607565PN-L41221APN-L41221A シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック 73607565シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみNパナソニックエイジフリー・ライフテック1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
62016036PN-L41221D73607556PN-L41221DPN-L41221D シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック 73607556シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみNパナソニックエイジフリー・ライフテック1台
29,980
税込32,978
重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする