曜日別特売

テイコブ浴槽台

テイコブ浴槽台 - 幸和製作所テイコブ浴槽台 - 幸和製作所テイコブ浴槽台 - 幸和製作所テイコブ浴槽台 - 幸和製作所

フレームはアルミ製で天盤部分のアルミパイプは中空仕様なので中錆が発生しないので衛生的です。
高さ調節部分には強固な楕円パイプを使用していますので、穴入れがし易く高さ調節が素早くできます。縦置き(自立)可能で壁に沿って立て掛けることができます。

材質天板:ポリプロピレンパット・脚ゴム:天然ゴム(NR)、フレーム:アルミ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62017716YD01-131.9290×290
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62017734YD02-132.4390×290
21,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
62017725YD01-162290×290
20,100
取扱い終了
62017743YD02-162.5390×290
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする