相模ゴム
バスボードフレッシュ
バスボードの一方の端が幅広くデザインされ動きやすくなりました。
取付、取り外しも簡単な軽量タイプです。
材質
本体:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
130
厚さ(cm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62019283
RB1014
1.95
69
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
62019292
RB1017
2
74
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください