バスボードBタイプ

バスボードBタイプ - 相模ゴム

浴槽に橋渡しして固定します。
座面が平らなタイプで安定性に優れています。
※グラブバー(赤)が本体にセットされています。

材質ポリプロピレン耐荷重(kg)130厚さ(cm)2.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62019362RB11132.2568
20,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
62019378RB11162.3573
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする