バスボード軽量タイプ

バスボード軽量タイプ - パナソニックエイジフリー・ライフテック

薄型設計で座りやすく移乗もスムーズです。
幅も28cmとコンパクト。小さな浴槽に最適です。

材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ステンレス鋼幅(cm)28厚さ(cm)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62019396VAL110022.9L82
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62019387VAL110012.7S73
27,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62019387VAL1100173608974VAL11001VAL11001 バスボード 軽量タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック 73608974バスボード 軽量タイプパナソニックエイジフリー・ライフテック1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする