豊通オールライフ
お風呂洗い場マットGR
材質が非常に軽くて丈夫です。
ジョイント式により浴室の大きさに合わせた使用が可能です。
材質
ポリエチレンフォーム
質量(g)
100
幅(cm)
30
厚さ(cm)
1.4
奥行き(cm)
30
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62020525
-
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください