曜日別特売

スーパーバイオマット

スーパーバイオマット - With(ウィズ)

抗菌、防カビ処理を施しダニ、カビを寄せつけず、また消防法に基づく防炎認定品です。
保温、防音にも優れ、風呂場・トイレに最適。
指圧効果があり、足・背骨の負担を軽減します。
家庭用カッターナイフで簡単に切れ、ご希望の大きさにできます。
家庭用だけでなく、施設・老人病棟のお風呂にも最適。
敷き詰めてご使用下さい。
※別途サイズお見積り致します。

材質ポリエステル補強塩ビ発泡体質量(kg)約3.0幅(cm)100厚さ(cm)0.7奥行き(cm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62020656BM11Bライトブルー
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
62020665BM11Gライトグリーン
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする