松岡
入浴担架
寝具から浴槽まで担いで入浴できる防水布仕様で、防水布の水分を拭き取って頂くと、連続して使うこともできます。また災害発生時には防災用避難担架としてご使用頂けるように担架布は4層縫製しています。
材質
表地:ナイロン(防水フィルム加工)、裏地:ターポリン(防炎・防水布)、ベルト:ポリプロピレン
幅(cm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62020717
HB-140
1.6
140
¥
28,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
62020726
HB-90
1.3
90
¥
25,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください