幸和製作所
テイコブX型入浴用介助ベルト
両足と腰の3点でしっかり固定できます。
材質
本体:表面:ポリエステル、裏面:綿、持ち手ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM
質量(g)
470
適合サイズ(cm)
胴囲:80~100(腰骨付近を目安)、大腿囲:約50~65(太腿の付け根付近を目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62020735
AB11
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください