ダイヤ工業
新・入浴用キャリーベルトDX
ズレ上がり防止の太ももベルトで持ち上げた時もズレにくい構造です。
股関節付近にベルトがないので利用者は不快感がありません。
車いすやシャワーチェアに座った状態からでも装着できる簡易構造です。
制限体重(kg)
最大使用者:約120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62020744
000-7128
S
胴囲:50~70、太腿周囲:38~50
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
62020753
000-7127
M
胴囲:60~100、太腿周囲:45~58
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
62020762
000-7126
L
胴囲:80~120、太腿周囲:53~67
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください