ジャパン・インターナショナル・コマース
滑り止めバスピロー
ソフトな素材と適度な弾力、ゆったりくつろぐのに十分なサイズで、お風呂でのリラックスタイムにぴったりのバスピローです。
裏面の3つの吸盤でバスタブのふちに固定できます。
洗濯の際は洗濯ネットを使用します。
材質
ポリ塩化ビニール、スポンジ
質量(g)
140
縦(cm)
21
厚さ(cm)
3
横(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62020918
BG2070-24
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
62020927
BG2070-23
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
62020936
BG2070-22
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください