加地
エクスジェル 浴室クッション
エクスジェルにより効果的に圧を分散します。
お尻や背中のお肉が痩せている方におすすめです。
付属ベルトでシャワーチェアや特殊入浴装置に固定できます。
クッション本体は防水仕様で衛生的です。
材質
表材:ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)、中材:エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム、ベルト:ポリプロピレン100%Dカン:鉄
質量(kg)
約0.5
幅(cm)
35
高さ(cm)
1.5(ベルト除く)
奥行き(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62020954
BRC01-BR
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください