吸水一番バスマット

吸水一番バスマット - サンコー吸水一番バスマット - サンコー吸水一番バスマット - サンコー吸水一番バスマット - サンコー吸水一番バスマット - サンコー吸水一番バスマット - サンコー吸水一番バスマット - サンコー吸水一番バスマット - サンコー

踏むだけで足の裏がベタつかず、不快感がありません。
速乾性に優れていますので、カビが生えにくいです。

材質表面:ポリエステル100%、芯:ウレタンフォーム、裏面:基布:ポリエステル100%吸着:アクリル樹脂(カテキン入り)幅(cm)70厚さ(cm)1.1奥行き(cm)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62020997YO-27SP
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
62021006YO-28GR
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
62020988YO-29YE
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸水一番バスマット_sanko
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする