アクションジャパン
ベッド用アクションパッド
材質
本体:アクトンドライポリマー、フィルム:ウレタンフィルム、カバー:ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
幅(cm)
長さ(cm)
厚さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62023194
6100
6.6(カバー付)
スタンダード
43
68.5
2.2
¥
46,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
62023203
6300
13.0(カバー付)
ダブル
68.5
90
2.2
¥
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62023212
6303
23.0(カバー付)
ロング
68.5
188
1.5
¥
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62023228
6600
18.0(カバー付)
ミドル
68.5
117
2.2
¥
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62023237
6700
5.8(カバー付)
キュービック
43
68.5
2.2
¥
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください