ピーチ

ピーチ - molten

さまざまな用途に対応可能。(まくらとして、体位変換・姿勢保持用クッションとして)
へたりや型崩れのない優れた耐久性。
快適で衛生的。(耳障りな音がなく快適、むれにくい超通気性と熱ごもりのしにくさ、洗浄・水切り・乾燥時間が速く、丸洗い可能)

材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62024908MPHXワイド24006343
11,220
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
62024883MPHMTAタイプ ノーマル12004131
4,600
取扱い終了
62024892MPHLTAタイプ ラージ17005333
8,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62024883MPHMT73610968MPHMTMPHMT ピーチ ノーマル molten 73610968ピーチ ノーマルmolten1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
62024892MPHLT73610977MPHLTMPHLT ピーチ ラージ molten 73610977ピーチ ラージmolten1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする