MOGU
もぐっちみーたん
とても人なつっこくて世話好き猫のもぐっち みーたん。でも本当は寂しがり屋で、いつも上目づかいで甘えてくる。だからいつも抱っこしたり、枕にしたり、クッションにしたり、みーたんと一緒にいてあげてね!
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
625
幅(cm)
29
高さ(cm)
24
奥行き(cm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62024926
-
白
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
62024944
-
黒
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62024962
-
茶
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
62024987
-
ミケ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
62025005
-
グレー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください