MOGU
もぐっちわんわん
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
530
幅(cm)
約27
高さ(cm)
29
奥行き(cm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62025048
-
茶
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
62025066
-
白
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
62025023
-
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください