MOGU
もぐピヨ
もぐピヨの手を優しくにぎって自分の好きな高さに調整すれば、もぐピヨがふんわり腰・背中を支えてくれるよ!
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
625
幅(cm)
39
高さ(cm)
22
アズワン品番
65-0839-56
奥行き(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62025084
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください