曜日別特売

アルティ思いやりクッション

アルティ思いやりクッション - エア・ウォーター

角でない部分に縫製しこすれ負担を軽減します。
丸洗いと通気性に優れた無膜ウレタンクッションです。
直立姿勢をそのままお休みも使えます。1
260度、330度側臥位を支えます。
仰臥位時には足元に設置した尖足予防にご使用いただけます。23

幅(cm)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62025102UCW-01中材:低反発脱膜処理ウレタン、側地:ポリエステル100%670ショルダー940
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
62025127UCW-06中材:高硬度脱膜処理ウレタン、側地:ポリエステル100%370レスト6010~8020
13,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
62025145UCW-07中材:低反発脱膜処理ウレタン、側地:ポリエステル100%670レスト3010~9023
7,920
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする