TORAY(東レ)
トレイージースライドシート
トレイージーはシート本体の素材が滑りのよいナイロンで、3層構造の中間層が上下層の動きに干渉されないため、上下左右、回転等の動作がわずかな力で可能になりました。
材質
シート地:ナイロン
質量(g)
シート:約200、収納袋:約55
寸法(cm)
120×75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62025486
99YTES102
オレンジ
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
62025504
99YTES102
ラベンダー
¥
9,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください