ダイヤ工業
楽々スライドマット
体位変換が一人では困難な方、介助を行う方が、楽に体位変換・平行移動が行えるマットです。
通気性のある素材がムレによる床ずれなどの不快感を与えません。
畳の目のように横方向に滑りやすい構造。
材質
ポリエステル、アクリル
質量(g)
250
幅(cm)
70
長さ(cm)
100
厚さ(cm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62025583
000-9660
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください