あかね福祉
移乗補助具 はなまる
力づくの抱きかかえ移乗を止め、要介護者・介助者双方の苦痛の解除。
要介護者の残存能力を最大限に発揮。
自然な移乗姿勢でリスクマネージメント。
材質
表:帆布:綿100%、起毛布:綿100%、ベルト生地:アクリル100%、中板:ポリプロピレン
質量(g)
200
幅(cm)
10
長さ(cm)
35
厚さ(cm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62025608
-
¥
13,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください