幸和製作所
テイコブ 移乗用介助ベルト
移乗介助時の負担を軽減、小柄な方から大柄の方まで一本で対応可能
材質
本体(外側):ナイロン、本体(内側):ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン・ポリウレタン、バックル:POM、ポケット:PVC
質量(g)
340
幅(cm)
12
長さ(cm)
135
適応胴囲(cm)
約60~130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62025653
AB31
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください