曜日別特売

くるりんシート2

くるりんシート2 - カーメイト
(1件のレビュー)

円形部がクルッと回って、腰をひねらず車の乗降が可能。「PE板」追加の改良によりさらにまわりやすくなりました。通気性が優れたメッシュ生地採用。保護カバー加工なので部品の感覚もなし。洗濯可能で清潔。

質量(g)360タイプ座面回転タイプ41cm幅(cm)41高さ(cm)2.5奥行き(cm)41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62025714EC-CD5
3,791
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62025714
2022-03-09
用途: 車の座席

車の座席に置いて使用しています。
完璧ではありませんが、車の乗り降りが楽になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする