睦三
ベッドサイドテーブルSL
板バネ式です。レバー操作で簡単に高さを調整できます。
材質
本体:スチール、天板:MDF化粧板
質量(kg)
9.8
幅(cm)
本体:77、テーブル:76
耐荷重(kg)
10
キャスター
5cm×4(ストッパー付2個)
高さ(cm)
本体:71~114(無段階調節)、ベース:8.5
奥行き(cm)
本体:39、テーブル:38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62025757
710
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください