ユニロック
指ぬき健康ソックス
(1件のレビュー)
材質
綿、レーヨン(竹使用)、ナイロン、ポリウレタン
性別
婦人用
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
タイプ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62027665
-
ライトグレーボーダー
M
ゴムあり
23~25
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
62027683
-
グレー
M
ゴムなし
23~25
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
62027708
-
グレー
L
ゴムなし
25~27
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください