神戸生絲
婦人ふくらはぎ楽らくハイソックス
ゆったりでしめつけ感がありません。
冬物は遠赤外線素材です。
サイズ(cm)
22~25
丈(cm)
約30
性別
婦人用
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62027954
3960
ライトベージュ
綿、ポリエステル、ポリウレタン
夏物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62027972
3960
ブラック
綿、ポリエステル、ポリウレタン
夏物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62027997
3960
ミドルグレー
綿、ポリエステル、ポリウレタン
夏物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62028015
3910
ローズ
アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタン
冬物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62028033
3910
ベージュ
アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタン
冬物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62028058
3910
ブラック
アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタン
冬物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62028076
3910
グレー
アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタン
冬物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62028085
3910
モカ
アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタン
冬物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください