abonetソフト スムースキャップ5

abonetソフト スムースキャップ5 - 特殊衣料

オーガニックコットンや備長炭素材を使用した肌触り抜群の室内用キャップです。
抗がん剤治療で頭髪を失った方やアトピー性皮膚炎の方にもやさしい帽子です。
スムースキャップ5は2重仕立て。外側はゆったりとしたフォルム、内側は頭にぴったりのサイズにしてあり、内側と外側の深さがちがいます。
スッとかぶるだけで、頭にはフィットしつつも見た目はゆったりとしたルーズなシルエットに。
在宅や施設・病院の中で過ごす時に気軽にかぶる事ができるよう、素材やデザインに配慮しました。

材質グレー(備長炭素材):綿85%・レーヨン15%(抗菌消臭加工)、ブラウン・アイボリー(オーガニック素材):綿100%、ブラック(キチンキトサン素材):綿80%・レーヨン20%(抗菌消臭加工)質量(g)70頭囲(cm)54~58内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620298352058ブラウン×アイボリー
3,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
620298442058ブラック×グレー
3,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする