アクションジャパン
便座用アクションパッド
暖房便座と併用可能です。
水洗い、エタノール消毒ができます。
便座取付用カバー(1枚)付き。
材質
アクトンドライポリマー
質量(kg)
1.8(片側900g)
色
琥珀
幅(cm)
10
長さ(cm)
42
厚さ(cm)
2(片側)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031813
3200
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください