曜日別特売

ピーパックⅡ(Pee PackⅡ)

ピーパックⅡ(Pee PackⅡ) - 豊通オールライフ
(1件のレビュー)

吸収体の長い方を手前にして広げ、トイレポットにセットして使用して下さい。
排泄時の気になる音を吸収、嫌な臭いを吸着します。
使用後は便はトイレに流して、ピーパックは地域ごとのルールに従い処理して下さい。

材質表面材:ポリプロピレンサーマルボンド不織布、吸水材:綿状パルプ・ティッシュ・高分子吸水材・抗菌ポリマー、裏面材:ポリエチレンフィルム質量(kg)1.7寸法(cm)44×43(両サイド20cmシール加工)内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62031917-
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62031917
2021-11-26
用途: 介護中の義母に毎日使っています。
農・林・水産業

色々なメーカーを、ためしましたが、厚すぎず薄すぎず、片付けやすく重宝しています。
片付けにが短時間で綺麗になるので、使っている義母の気兼ねが、少ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする