曜日別特売

安心パンツウェルドライソフトトランクス(40ml)

安心パンツウェルドライソフトトランクス(40ml) - 帝人

4層構造からなる吸水部分には、テイジンの超極細繊維(ミクロスターR)を使用。抜群の吸水力で横モレを防ぎます。
また、抗菌防臭加工が施されているため臭いが気になりません。
前あきタイプ

材質身生地:綿100%、パッド部分:ポリエステル・ナイロン、ウエストゴム:ポリエステル・綿・ポリウレタン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62032032B954TMW10076~84
3,340
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
62032048B954TMG10076~84
3,340
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
62032057B954TMBK10076~84
3,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
62032066B954TLW11084~94
3,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
62032075B954TLG11084~94
3,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
62032084B954TLBK11084~94
3,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
62032093B954TZW12494~104
3,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
62032102B954TZG12494~104
3,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
62032118B954TLBBK12494~104
3,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする