徳武産業
ダブルマジックⅡローズ 左
アンティーク調の風合いの女性らしいローズ柄です。
マジックベルトで着脱簡単です。
履きやすく、履かせやすい。
材質
表素材:綿80%・麻20%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(EVA)
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62048227
1067
茶
21~21.5
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
62048297
1067
アイボリー
25~25.5
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
62048306
1067
茶
25~25.5
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
62048218
1067
アイボリー
21~21.5
¥
3,450
取扱い終了
62048236
1067
アイボリー
22~22.5
¥
3,450
取扱い終了
62048245
1067
茶
22~22.5
¥
3,450
取扱い終了
62048254
1067
アイボリー
23~23.5
¥
3,450
取扱い終了
62048263
1067
茶
23~23.5
¥
3,450
取扱い終了
62048272
1067
アイボリー
24~24.5
¥
3,450
取扱い終了
62048288
1067
茶
24~24.5
¥
3,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください