曜日別特売

パステル408

パステル408 - ムーンスターパステル408 - ムーンスターパステル408 - ムーンスターパステル408 - ムーンスターパステル408 - ムーンスター

むくみや外反母趾対応。
長さ調整バンドでむくみに対応しています。
履き口に足あたりやわらかなパッドを使用しています。
裏素材はメッシュで通気性良くむれにくいです。
滑りにくいラバー付きの靴底で室内外でも履けます。

材質ネイビー・ブラウン:ストレッチ素材、ラベンダー:合繊、底材:EVE・合成ゴム内容量1足
全21種類を絞り込む
サイズ(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62052768-ネイビー21
6,500
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
62052777-ラベンダー21
6,500
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
62052786-ブラウン21
6,500
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
62052795-ネイビー22
6,500
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
62052804-ラベンダー22
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052813-ブラウン22
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052822-ネイビー23
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052838-ネイビー24
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052847-ネイビー25
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052856-ネイビー26
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052865-ネイビー27
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052874-ネイビー28
6,500
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
62052883-ラベンダー23
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052892-ブラウン23
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052908-ラベンダー24
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052917-ブラウン24
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052935-ブラウン25
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052944-ブラウン26
6,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62052953-ブラウン27
6,500
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
62052962-ブラウン28
6,500
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
62052926-ラベンダー25
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする