徳武産業
ワイドベルトワッフル 左足
ワッフル素材で爽やかな履き心地です。
足の状態に合せて、幅広ベルトで簡単に調節できます。
内側の甲部分にスリットを設け、より幅広い状態の足に対応できます。
抗菌・防臭加工(内素材のみ)
材質
表素材:綿60%・ポリエステル40%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成皮革
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62055315
2229
ブルー
22~23
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055324
2229
ピンク
22~23
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055333
2229
グレー
22~23
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055342
2229
ブルー
23.5~24.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055358
2229
ピンク
23.5~24.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055367
2229
グレー
23.5~24.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055376
2229
ブルー
25~26
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055385
2229
ピンク
25~26
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055394
2229
グレー
25~26
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055403
2229
ブルー
26.5~27.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
62055412
2229
グレー
26.5~27.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください