島製作所
クォーターポイントGS
長さ(cm)
66~84(10段階2cmピッチ)
材質
グリップ:PP、TPR(二重成型)、本体:アルミ合金、先ゴム:合成ゴム(内径12mm)
質量(g)
約280
適応身長(cm)
126~166(目安)
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62055875
79-FA5
ヤマユリ ボルドーレッド
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62055884
79-FA4
ヤマユリ インディゴブルー
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62055893
79-FA2
ヤマユリ ブリリアントブラック
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62055902
79-FB5
ミズキ ボルドーレッド
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62055918
79-FB4
ミズキ インディゴブルー
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62055927
79-FB2
ミズキ ブリリアントブラック
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
62055936
79-PE1
ペイズリーゴールド
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください