フジホーム
ベーシック折畳S
スタンダードカラーを取りそろえました。
材質
シャフト:アルミ、グリップ:木製(楓材)、ストラップ:ポリプロピレン
質量(g)
約270
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057607
WB3722
花柄赤
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
62057616
WB3723
花柄青
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
62057625
WB3721
パープル
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください